Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

USA SEALING BULK-FG-5113 Aramidikuitu, jossa neopreenisidelaippa, 9 tuuman ulkohalkaisija | CF2QPB 55YY21

USA SEALING BULK-FG-5113 aramidikuitu neopreenisideainelaipan tiivisteellä, 9 tuuman ulkohalkaisija

Varastossa
Tuote: CF2QPB Malli: BULK-FG-5113Ristiviite: 55YY21

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€11.14 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLaipan tiiviste
Pultinreiät8
VäriTumman harmaa
Sisällä Dia.4-1 / 2 "
Metalli havaittavissaEi
Dia ulkopuolella.9"
Putken koko4"
Paksuus1 / 16 "
TyyppiKoko naama

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.135
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSisällä Dia.Dia ulkopuolella.Putken kokoPaksuusTyyppiHinta
USA SEALING BULK-FG-5231 Aramidikuitu, jossa neopreenisidelaippa, 9-7/8 tuuman ulkohalkaisija | CF2QNZ 55ZG01 BULK-FG-52316-5 / 8 "9-7 / 8 "6"1 / 16 "Rengas€13.43
USA SEALING BULK-FG-5277 Aramidikuitu, jossa neopreenisidelaippa, 9-7/8 tuuman ulkohalkaisija | CF2QPA 55ZG12 BULK-FG-52776-5 / 8 "9-7 / 8 "6"1 / 8 "Rengas€44.60
USA SEALING BULK-FG-5159 Aramidikuitu, jossa neopreenisidelaippa, 9 tuuman ulkohalkaisija | CF2QPC 55YY32 BULK-FG-51594-1 / 2 "9"4"1 / 8 "Koko naama€22.27
USA SEALING BULK-FG-5208 Aramidikuitu, jossa neopreenisidelaippa, 8-3/4 tuuman ulkohalkaisija | CF2QPD 55ZF78 BULK-FG-52086-5 / 8 "8-3 / 4 "6"1 / 16 "Rengas€9.56
USA SEALING BULK-FG-5254 Aramidikuitu, jossa neopreenisidelaippa, 8-3/4 tuuman ulkohalkaisija | CF2QPE 55ZF89 BULK-FG-52546-5 / 8 "8-3 / 4 "6"1 / 8 "Rengas€19.10
USA SEALING BULK-FG-5134 Aramidikuitu, jossa neopreenisidelaippa, 8-1/4 tuuman ulkohalkaisija | CF2QPF 55YY42 BULK-FG-51343-1 / 2 "8-1 / 4 "3"1 / 16 "Koko naama€9.69
USA SEALING BULK-FG-5180 Aramidikuitu, jossa on neopreenisidelaippa, 8-1/4 tuuman ulkohalkaisija | CF2QPG 55YY53 BULK-FG-51803-1 / 2 "8-1 / 4 "3"1 / 8 "Koko naama€19.36

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

USA SEALING BULK-FG-5113 aramidikuitu neopreenisideainelaipan tiivisteellä, 9 tuuman ulkohalkaisija
€11.14 / yksikkö