Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

USA SEALING BULK-FG-4329 Neopreenilaipan tiiviste, 5-3/8 tuumaa, ulkohalkaisija, valkoinen | CE9UWB 55ZJ13

USA SEALING BULK-FG-4329 Neopreenilaippatiiviste, 5-3/8 tuuman ulkohalkaisija, valkoinen

Varastossa
Tuote: CE9UWB Malli: BULK-FG-4329Ristiviite: 55ZJ13

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€14.89 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLaipan tiiviste
VäriValkoinen
Sisällä Dia.3-1 / 2 "
Metalli havaittavissaEi
Dia ulkopuolella.5-3 / 8 "
Putken koko3"
Paksuus1 / 8 "
TyyppiRengas

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriPaksuusHinta
USA SEALING BULK-FG-4283 Neopreenilaipan tiiviste, 5-3/8 tuumaa, ulkohalkaisija, valkoinen | CE9UWA 55ZJ04 BULK-FG-4283Valkoinen1 / 16 "€8.23
USA SEALING BULK-FG-4099 Neopreenilaipan tiiviste, 5-3/8 tuumaa, ulkohalkaisija, musta | CE9UWC 55ZJ41 BULK-FG-4099Musta1 / 16 "€8.23
USA SEALING BULK-FG-4145 Neopreenilaipan tiiviste, 5-3/8 tuumaa, ulkohalkaisija, musta | CE9UWD 55ZJ52 BULK-FG-4145Musta1 / 8 "€14.89
USA SEALING BULK-FG-4651 Neopreenilaipan tiiviste, 5-3/8 tuumaa, ulkohalkaisija, musta | CE9UWE 55ZJ84 BULK-FG-4651Musta1 / 16 "€10.25
USA SEALING BULK-FG-4697 Neopreenilaipan tiiviste, 5-3/8 tuumaa, ulkohalkaisija, musta | CE9UWF 55ZJ93 BULK-FG-4697Musta1 / 8 "€18.59

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

USA SEALING BULK-FG-4329 Neopreenilaippatiiviste, 5-3/8 tuuman ulkohalkaisija, valkoinen
€14.89 / yksikkö