Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

USA SEALING BULK-FG-4161 Neopreenilaippa, 2-1/8 tuumaa, ulkohalkaisija, musta | CE9VBQ 55ZJ67

USA SEALING BULK-FG-4161 Neopreenilaippatiiviste, 2-1/8 tuuman ulkohalkaisija, musta

Varastossa
Tuote: CE9VBQ Malli: BULK-FG-4161Ristiviite: 55ZJ67

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€7.27 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLaipan tiiviste
VäriMusta
Sisällä Dia.27 / 32 "
Metalli havaittavissaEi
Dia ulkopuolella.2-1 / 8 "
Putken koko1 / 2 "
Paksuus1 / 8 "
TyyppiRengas

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriPaksuusHinta
USA SEALING BULK-FG-4299 Neopreenilaippa, 2-1/8 tuumaa, ulkohalkaisija, valkoinen | CE9VBK 55ZJ16 BULK-FG-4299Valkoinen1 / 16 "€6.49
USA SEALING BULK-FG-4345 Neopreenilaippa, 2-1/8 tuumaa, ulkohalkaisija, valkoinen | CE9VBL 55ZJ25 BULK-FG-4345Valkoinen1 / 8 "€7.27
USA SEALING BULK-FG-1281 Neopreenilaippa, 2-1/8 tuumaa, ulkohalkaisija, musta | CE9VBM 55ZH77 BULK-FG-1281Musta1 / 16 "€0.63
USA SEALING BULK-FG-1304 Neopreenilaippa, 2-1/8 tuumaa, ulkohalkaisija, musta | CE9VBN 55ZH87 BULK-FG-1304Musta1 / 8 "€1.23
USA SEALING BULK-FG-4115 Neopreenilaippa, 2-1/8 tuumaa, ulkohalkaisija, musta | CE9VBP 55ZJ56 BULK-FG-4115Musta1 / 16 "€6.49

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

USA SEALING BULK-FG-4161 Neopreenilaippatiiviste, 2-1/8 tuuman ulkohalkaisija, musta
€7.27 / yksikkö