Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

USA SEALING BULK-FG-4052 Neopreenilaippa, 7 tuumaa, ulkohalkaisija, musta | CE9UUN 55ZC51

USA SEALING BULK-FG-4052 Neopreenilaippatiiviste, 7 tuuman ulkohalkaisija, musta

Varastossa
Tuote: CE9UUN Malli: BULK-FG-4052Ristiviite: 55ZC51

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€6.22 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLaipan tiiviste
Pultinreiät4
VäriMusta
Sisällä Dia.2-7 / 8 "
Metalli havaittavissaEi
Dia ulkopuolella.7"
Putken koko2-1 / 2 "
Paksuus1 / 8 "
TyyppiKoko naama

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriPaksuusHinta
USA TIIVISTE BULK-FG-4190 neopreenilaipan tiiviste, 7 tuuman ulkohalkaisija, valkoinen | CE9UUJ 55ZA91 BULK-FG-4190Valkoinen1 / 16 "€3.76
USA TIIVISTE BULK-FG-4236 neopreenilaipan tiiviste, 7 tuuman ulkohalkaisija, valkoinen | CE9UUK 55ZC01 BULK-FG-4236Valkoinen1 / 8 "€6.22
USA TIIVISTE BULK-FG-1356 neopreenilaipan tiiviste, 7 tuuman ulkohalkaisija, musta | CE9UUL 55ZA62 BULK-FG-1356Musta1 / 8 "€7.04
USA SEALING BULK-FG-4006 Neopreenilaippa, 7 tuumaa, ulkohalkaisija, musta | CE9UUM 55ZC29 BULK-FG-4006Musta1 / 16 "€3.76
USA TIIVISTE BULK-FG-4558 neopreenilaipan tiiviste, 7 tuuman ulkohalkaisija, musta | CE9UUP 55ZC72 BULK-FG-4558Musta1 / 16 "€4.81
USA SEALING BULK-FG-4604 Neopreenilaippa, 7 tuumaa, ulkohalkaisija, musta | CE9UUQ 55ZC81 BULK-FG-4604Musta1 / 8 "€8.95

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

USA SEALING BULK-FG-4052 Neopreenilaippatiiviste, 7 tuuman ulkohalkaisija, musta
€6.22 / yksikkö