Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TE-CO 46580 T-pultti ruostumatonta terästä 1 / 2-13 x 2 | AC4BYR 2YHZ5

TE-CO 46580 T-pultti ruostumatonta terästä 1/2-13 x 2

Varastossa
Tuote: AC4BYR Malli: 46580Ristiviite: 2YHZ5

Hanki se saattaa 16, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€35.45 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräT-pultti
Suorittaa loppuunEi loppua
Pään korkeus5 / 16 "
pään leveys7 / 8 "
Pituus pään alla2"
MateriaaliRuostumaton teräs
Rockwellin kovuusC27
Koko1 / 2-13x2
Paikan koko1 / 2 "
Vetolujuus11,300 PSI
thread Pituus2"
Kierteen koko5 / 8-11
KiertyyppiUNC
TyyppiKeskivahva

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1305
Laivan korkeus (cm)6.35
Laivan pituus (cm)2.79
Laivan leveys (cm)2.79
HS-koodi7318152095
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPään korkeuspään leveysPituus pään allaKokoVetolujuusthread PituusKierteen kokoHinta
TE-CO 46480 T-pultti ruostumatonta terästä 1 / 2-13 x 1-1 / 2 | AC4BYJ 2YHY6 464805 / 16 "7 / 8 "1.5 "1/2-13x1-1/27095 PSI1"1 / 2-13€31.41
TE-CO 46481 T-pultti ruostumatonta terästä 1 / 2-13 x 2 | AC4BYK 2YHY7 464815 / 16 "7 / 8 "2"1 / 2-13x27095 PSI1.5 "1 / 2-13€30.27
TE-CO 46482 T-pultti, ruostumaton teräs, 1/2-13 "kierre, 2" kierteen pituus | AC4BYL 2YHY8 464825 / 16 "7 / 8 "2.5 "1/2-13x2-1/27095 PSI2"1 / 2-13€29.87
TE-CO 46484 T-pultti ruostumatonta terästä 1 / 2-13 x 4 | AC4BYM 2YHZ1 464845 / 16 "7 / 8 "4"1 / 2-13x47095 PSI2"1 / 2-13€30.54
TE-CO 46485 T-pultti ruostumatonta terästä 1 / 2-13 x 5 | AC4BYN 2YHZ2 464855 / 16 "7 / 8 "5"1 / 2-13x57095 PSI2"1 / 2-13€31.59
TE-CO 46486 T-pultti ruostumatonta terästä 1 / 2-13 x 6 | AC4BYP 2YHZ3 464865 / 16 "7 / 8 "6"1 / 2-13x67095 PSI2"1 / 2-13€32.77
TE-CO 46487 T-pultti ruostumatonta terästä 1 / 2-13 x 8 | AC4BYQ 2YHZ4 464875 / 16 "7 / 8 "8"1 / 2-13x87095 PSI2"1 / 2-13€34.07

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TE-CO 46580 T-pultti ruostumatonta terästä 1/2-13 x 2
€35.45 / yksikkö