Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

USA SEALING BULK-FG-1584 Silikonilaipan tiiviste, 6-1/8 tuumaa, ulkohalkaisija, punainen | CE9GJG 55YZ76

USA SEALING BULK-FG-1584 silikonilaipan tiiviste, 6-1/8 tuuman ulkohalkaisija, punainen

Varastossa
Tuote: CE9GJG Malli: BULK-FG-1584Ristiviite: 55YZ76

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€14.33 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLaipan tiiviste
Pultinreiät4
Väripunainen
Sisällä Dia.1-29 / 32 "
Metalli havaittavissaEi
Dia ulkopuolella.6-1 / 8 "
Putken koko1-1 / 2 "
Paksuus1 / 8 "
TyyppiKoko naama

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPaksuusHinta
USA SEALING BULK-FG-1561 Silikonilaipan tiiviste, 6-1/8 tuumaa, ulkohalkaisija, punainen | CE9GJF 55YZ66 BULK-FG-15611 / 16 "€7.17

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

USA SEALING BULK-FG-1584 silikonilaipan tiiviste, 6-1/8 tuuman ulkohalkaisija, punainen
€14.33 / yksikkö