Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

USA SEALING BULK-FG-1581 Silikonilaippatiiviste, 4-5/8 tuuman ulkohalkaisija, punainen | CE9GJW 55YZ73

USA SEALING BULK-FG-1581 silikonilaipan tiiviste, 4-5/8 tuuman ulkohalkaisija, punainen

Varastossa
Tuote: CE9GJW Malli: BULK-FG-1581Ristiviite: 55YZ73

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€8.72 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLaipan tiiviste
Pultinreiät4
Väripunainen
Sisällä Dia.1-1 / 16 "
Metalli havaittavissaEi
Dia ulkopuolella.4-5 / 8 "
Putken koko3 / 4 "
Paksuus1 / 8 "
TyyppiKoko naama

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSisällä Dia.Putken kokoPaksuusHinta
USA SEALING BULK-FG-1537 Silikonilaippatiiviste, 4-5/8 tuuman ulkohalkaisija, punainen | CE9GJU 55YZ61 BULK-FG-15371-5 / 8 "1-1 / 4 "1 / 8 "€8.64
USA SEALING BULK-FG-1558 Silikonilaippatiiviste, 4-5/8 tuuman ulkohalkaisija, punainen | CE9GJV 55YZ63 BULK-FG-15581-1 / 16 "3 / 4 "1 / 16 "€4.34

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

USA SEALING BULK-FG-1581 silikonilaipan tiiviste, 4-5/8 tuuman ulkohalkaisija, punainen
€8.72 / yksikkö