Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

USA SEALING BULK-FG-1497 Silikonilaipan tiiviste, 7-1/8 tuumaa, ulkohalkaisija, punainen | CE9GJC 55ZH30

USA SEALING BULK-FG-1497 silikonilaipan tiiviste, 7-1/8 tuuman ulkohalkaisija, punainen

Varastossa
Tuote: CE9GJC Malli: BULK-FG-1497Ristiviite: 55ZH30

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€18.80 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLaipan tiiviste
Väripunainen
Sisällä Dia.4-1 / 2 "
Metalli havaittavissaEi
Dia ulkopuolella.7-1 / 8 "
Putken koko4"
Paksuus1 / 8 "
TyyppiRengas

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPaksuusHinta
USA SEALING BULK-FG-1474 Silikonilaipan tiiviste, 7-1/8 tuumaa, ulkohalkaisija, punainen | CE9GJB 55ZH20 BULK-FG-14741 / 16 "€9.38

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

USA SEALING BULK-FG-1497 silikonilaipan tiiviste, 7-1/8 tuuman ulkohalkaisija, punainen
€18.80 / yksikkö