Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

USA SEALING BULK-FG-114 SBR Laippatiiviste, 10 tuumaa, ulkohalkaisija, punainen | CE9KDN 55ZA26

USA SEALING BULK-FG-114 SBR laippatiiviste, 10 tuuman ulkohalkaisija, punainen

Varastossa
Tuote: CE9KDN Malli: BULK-FG-114Ristiviite: 55ZA26

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€4.49 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLaipan tiiviste
Pultinreiät8
Väripunainen
Sisällä Dia.5-9 / 16 "
Metalli havaittavissaEi
Dia ulkopuolella.10 "
Putken koko5"
Paksuus1 / 16 "
TyyppiKoko naama

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.135
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSisällä Dia.Putken kokoPaksuusHinta
USA SEALING BULK-FG-136 SBR Laippatiiviste, 10 tuumaa, ulkohalkaisija, punainen | CE9KDP 55ZA39 BULK-FG-1364-1 / 2 "4"1 / 16 "€4.12
USA SEALING BULK-FG-184 SBR Laippatiiviste, 10 tuumaa, ulkohalkaisija, punainen | CE9KDQ 55ZA49 BULK-FG-1844-1 / 2 "4"1 / 8 "€8.96

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

USA SEALING BULK-FG-114 SBR laippatiiviste, 10 tuuman ulkohalkaisija, punainen
€4.49 / yksikkö