Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

USA SEALING BULK-FG-1123 PTFE-laipan tiiviste, 3-1/4 tuumaa, ulkohalkaisija, valkoinen | CE9RLL 55ZG20

USA SEALING BULK-FG-1123 PTFE-laippatiiviste, 3-1/4 tuuman ulkohalkaisija, valkoinen

Varastossa
Tuote: CE9RLL Malli: BULK-FG-1123Ristiviite: 55ZG20

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€13.58 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLaipan tiiviste
VäriValkoinen
Sisällä Dia.1-21 / 32 "
Metalli havaittavissaEi
Dia ulkopuolella.3-1 / 4 "
Putken koko1-1 / 4 "
Paksuus1 / 8 "
TyyppiRengas

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPaksuusHinta
USA SEALING BULK-FG-1100 PTFE-laipan tiiviste, 3-1/4 tuumaa, ulkohalkaisija, valkoinen | CE9RLK 55ZG17 BULK-FG-11001 / 16 "€6.76

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

USA SEALING BULK-FG-1123 PTFE-laippatiiviste, 3-1/4 tuuman ulkohalkaisija, valkoinen
€13.58 / yksikkö