Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

UNIWELD WFDF9-Q -elektrodi Heliarc-volframi 3/32 tuumaa - 10 kpl pakkaus | AE4GVG 5KH58

UNIWELD WFDF9-Q elektrodi Heliarc Tungsten 3/32 tuumaa - 10 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AE4GVG Malli: WFDF9-QRistiviite: 5KH58

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€112.85 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräElektrodi
container TyyppiVaaleansininen
Halkaisija3 / 32 "
Pituus7"
MateriaaliHarvinaisten maametallien volframi
TyyppiHeliarc Tungsten

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.18
Laivan korkeus (cm)0.76
Laivan pituus (cm)20.57
Laivan leveys (cm)5.84
HS-koodi8545194000
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

UNIWELD WFDF9-Q elektrodi Heliarc Tungsten 3/32 tuumaa - 10 kpl pakkaus
€112.85 / yksikkö