UNIWELD 89602U Ilma / kaasusarja | AE4GUF 5KH08

UNIWELD 89602U Ilma/kaasusarja

Varastossa
Tuote: AE4GUF Malli: 89602URistiviite: 5KH08

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€714.87 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlma / asetyleenisarja
Toimituspaineen alue2-15 PSIG asetyleeni
polttoaineAsetyleeni
KaasupalveluIlma
Mittarin koko1-1 / 2 "
Liitäntä3/8 "-24, A
paineensäädinRB

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 14.4225
Laivan korkeus (cm)64.26
Laivan pituus (cm)33.02
Laivan leveys (cm)24.89
HS-koodi8468100000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ominaisuudet: Pyörrepoltto, Quick Connect -vinkki

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

UNIWELD 89602U Ilma/kaasusarja
€714.87 / yksikkö