UNIWELD 71 -hitsauskahva, 6 tuuman pituus | CD4TBB

UNIWELD 71 hitsauskahva, 6 tuuman pituus

Tuote: CD4TBB Malli: 71
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPolttimen kahva

Lähetyksen tiedot:

AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Uniweld 71 -polttimen kahva on ihanteellinen metallisten työkappaleiden hitsaukseen happea ja polttokaasuja / asetyleeniä käyttäen. Siinä on etuventtiilirakenne happi- ja polttoaineensyöttöletkujen liittämistä varten polttimeen. Tämä Uniweld-poltin malli 71 soveltuu rakentamiseen, valmistukseen sekä huolto- ja korjaussovelluksiin telakoilla, rautateillä, maatiloilla ja autokaupoissa.

Ominaisuudet:

  • Uniweld 71 -polttimen kahvassa on putki putken sisällä (kaksi hopeajuotettua putkea tämän tuuletetun messinkikahvan sisällä).
  • Siinä on 6 tuuman uurrettu messinkietuosa ja taottu messinginen takapoltin ja venttiilirunko.
  • Tässä Uniweld mallin 71 kahvassa on ruostumattomasta teräksestä valmistetut kuulakärkiventtiilit teflontiivisteellä pitkän käyttöiän takaamiseksi.
  • Siinä on myös neljä O-rengastiivistettä tiiviin toiminnan, nopean huollon ja turvallisuuden takaamiseksi.

Yhteensopivat lisävarusteet:

  • Polttoaineletkut: Kaksi polttoaineletkua, jotka kuljettavat happea ja polttoainetta kaasusylintereistä, on kytketty tähän hitsauspolttimeen.
  • Iskut tai sytyttimet: Näitä sytyttimiä tai sytyttimiä käytetään liekin sytyttämiseen hitsaussuuttimessa. Käyttäjien tulee valita hyökkääjä, joka voidaan ampua kaukaa suojatakseen kätensä loukkaantumisilta.

Standardit ja hyväksynnät:

  • UL

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Mitä yleisiä turvaohjeita on noudatettava käyttäessäsi tätä Uniweld 71 -polttimen kahvaa?

A.

  • Tarkista polttimen kahva ja muut lisälaitteet tukkeutuneiden roskien tai metallihiukkasten varalta.
  • Tarkista, ettei kahvassa ole halkeamia tai murtumia, jotta polttoaine- tai happivuodot voidaan estää.
  • Tarkista, että liitetyt venttiilit, letkut ja painemittarit tuottavat oikean paineen sylinteristä polttimen johtoihin.
  • Varmista, että hitsaussuuttimet ja muut lisälaitteet ovat tiukasti kiinni polttimen kahvassa.

K. Mikä on tämän Uniweld 71 -polttimen kahvan hitsauskapasiteetti?

A. Uniweld mallin 71 polttimen suurin hitsauspaksuus on 1/4 tuumaa.

K. Miten letkut liitetään tähän Uniweld 71 -polttimen kahvaan?

A. Uniweld-polttimen mallissa 71 on 3/8 tuuman-24 UNF-liitännät helpottamaan liittämistä happi-/polttoaineletkuihin.

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

UNIWELD 71 hitsauskahva, 6 tuuman pituus