UNITHERM TB2436 Heittohuopa 36 Tuuman pituus 24 tuuman leveys | AH4CZZ 34CY97

UNITHERM TB2436 Heittopeitto 36 tuumaa pituus 24 tuumaa leveä

Varastossa
Tuote: AH4CZZ Malli: TB2436Ristiviite: 34CY97

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,063.82 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräEristetty heittohuopa
EristysmateriaaliKeraaminen lasikuitu
Takin materiaaliTarttumaton kyllästetty lasikuitukangas
Pituus36 "
Lämpötila Luokitus2000-astetta F
Paksuus1"
Leveys24 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.465
Laivan korkeus (cm)16.51
Laivan pituus (cm)61.47
Laivan leveys (cm)46.48
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

UniTherm TB2436 heittopeite vähentää lämpöhäviöitä putkistoissa. Se on uudelleenkäytettävä peitto, jota käytetään laajalti muovinjalostuksessa, lasinvalmistuksessa ja kemiantehtaissa.

Ominaisuudet:

  • UniTherm TB2436 -heittopeite on ihanteellinen sovelluksiin, jotka vaativat jatkuvaa käyttöä.
  • Tämä peitto säätelee prosessilämpötiloja ja vähentää energiaa, joka tarvitaan laitteiden pitämiseen käynnissä korkeissa lämpötiloissa.
  • Se on kevyt, modulaarinen ja helposti ohjattava peitto, joka voidaan helposti konfiguroida mihin tahansa mukautettuun kokoonpanoon.
  • Tämä UniVest-eristyspeite tarjoaa lämpösuojan jopa 1500 asteeseen F.

Yhteensopivat lisävarusteet:

  • UniTherm S24 hihnat soljet: Nämä hihnat ovat ihanteellisia peiton kiinnittämiseen putkiin, tynnyreihin ja letkuihin. Ne kestävät useimpia kemikaaleja ja kestävät jopa 1000 asteen lämpötiloja.
  • UniTherm FAS-14-6 magneetti: Tämä magneetti on hyödyllinen asennettaessa huopaa erilaisiin putkiin ja letkuihin.

Standardit ja hyväksynnät:

  • OSHA

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Kuinka kiinnität tämän peiton hihnoilla ja soljilla?

A.

  • Laajenna UniVest-eristysvaipan ulottuvuutta.
  • Daisy-ketju useita UniVest-eristetakkia yhdessä.
  • Kiinnitä UniVest-heittopeitto mihin tahansa pintaan vakauden lisäämiseksi.
  • Nikkeliteräksisten rullasolkien lujuus ja joustavuus takaavat helpon säädön turvallisen istuvuuden saavuttamiseksi.

K. Mikä on tämän peiton eristysmateriaali?

A. Keraaminen lasikuitu.

K. Kuinka varmistaa turvallisuus lämmöneristysprosessin aikana?

A.

  • Käytä aina suojakäsineitä asennuksen aikana.
  • Älä koskaan käytä metalliteippiä mittauksiin.

K. Mistä tämän laitteen takki on tehty?

A. Teflon-pinnoitettu lasikuitu.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusLeveysHinta
UNITHERM TB4848 Heittohuopa 48 tuuman pituus 48 tuuman leveys | AH4CZV 34CY93 TB484848 "48 "€2,142.76
UNITHERM TB3648 Heittohuopa 48 tuuman pituus 36 tuuman leveys | AH4CZW 34CY94 TB364848 "36 "€1,863.66
UNITHERM TB3636 Heittohuopa 36 Tuuman pituus 36 Tuuman leveys | AH4CZX 34CY95 TB363636 "36 "€1,489.16
UNITHERM TB2448 Heittohuopa 48 tuuman pituus 24 tuuman leveys | AH4CZY 34CY96 TB244848 "24 "€1,226.68
UNITHERM TB2424 Heittohuopa 24 tuumaa pituus 24 tuumaa leveä | AH4DAA 34CY98 TB242424 "24 "€559.48
UNITHERM TB1248 Heittohuopa 48 tuuman pituus 12 tuuman leveys | AH4DAB 34CY99 TB124848 "12 "€605.76
UNITHERM TB1236 Heittohuopa 36 Tuuman pituus 12 Tuuman leveys | AH4DAC 34CZ01 TB123636 "12 "€471.70

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

UNITHERM TB2436 Heittopeitto 36 tuumaa pituus 24 tuumaa leveä
€1,063.82 / yksikkö