Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

UNITED SCIENTIFIC JCL030 Upokas posliinilasitettu 1150c 50mm Pk 6 | AF7ZUC 23YW04

UNITED SCIENTIFIC JCL030 upokas posliinilasitettu 1150c 50mm Pk 6

Varastossa
Tuote: AF7ZUC Malli: JCL030Ristiviite: 23YW04

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€57.82 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräupokas
Koko30mL
VäriValkoinen
Halkaisija50mm
Suorittaa loppuunlasitettu
Korkeus30mm
MateriaaliPosliini
Maks. Lämpötila1150 astetta C

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.23
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)17.78
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi6909114000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoHalkaisijaKorkeusHinta
UNITED SCIENTIFIC JCT100 upokas posliinilasi lasitettu 1150c 65mm Pk 6 | AF7ZUQ 23YW16 JCT100100mL65mm54mm€98.77

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

UNITED SCIENTIFIC JCL030 upokas posliinilasitettu 1150c 50mm Pk 6
€57.82 / yksikkö