Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

UNITED SCIENTIFIC JCT100 upokas posliinilasi lasitettu 1150c 65mm Pk 6 | AF7ZUQ 23YW16

UNITED SCIENTIFIC JCT100 upokas posliinilasitettu 1150c 65mm Pk 6

Varastossa
Tuote: AF7ZUQ Malli: JCT100Ristiviite: 23YW16

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€98.77 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräupokas
Koko100mL
VäriValkoinen
Halkaisija65mm
Suorittaa loppuunlasitettu
Korkeus54mm
MateriaaliPosliini
Maks. Lämpötila1150 astetta C

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.45
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)20.32
HS-koodi6909114000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoHalkaisijaKorkeusHinta
UNITED SCIENTIFIC JCL030 Upokas posliinilasitettu 1150c 50mm Pk 6 | AF7ZUC 23YW04 JCL03030mL50mm30mm€57.82

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

UNITED SCIENTIFIC JCT100 upokas posliinilasitettu 1150c 65mm Pk 6
€98.77 / yksikkö