Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

UNITED SCIENTIFIC TT9820-F -lasitestiputki, ei vanteen 16 x 100 mm Pk72 | AF4BBH 8NHP1

UNITED SCIENTIFIC TT9820-F lasikoeputki ilman vannetta 16 x 100 mm Pk72

Varastossa
Tuote: AF4BBH Malli: TT9820-FRistiviite: 8NHP1

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€54.81 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKoeputki ilman vanteen
Koko14mL
VäriPoista valinta
Pituus100ft.
MateriaaliBorosilikaattilasi
Dia ulkopuolella.16 mm
Standardit ja hyväksynnätEi eristetty

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.395
Laivan korkeus (cm)14.61
Laivan pituus (cm)24.13
Laivan leveys (cm)14.61
HS-koodi7017905000
AlkuperämaaIN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoeräPituusDia ulkopuolella.Hinta
UNITED SCIENTIFIC TT9800-L -lasitestiputki vanteella 16 x 100mm Pk72 | AF3YWA 8FYD8 TT9800-L14mLKoeputki vanteella100ft.16 mm€58.37
UNITED SCIENTIFIC TT9800-N Lasinen koeputki vanteella 20 x 150mm Pk72 | AF3YWB 8FYD9 TT9800-N36mLKoeputki vanteella150mm20 mm€85.94
UNITED SCIENTIFIC TT9800-H Lasinen koeputki vanteella 25 x 150 mm Pk72 | AF3YWC 8FYE0 TT9800-H60mLKoeputki vanteella150mm25 mm€102.68
UNITED SCIENTIFIC TT9820-A Lasi-koeputki ilman vanteen 10 x 75 mm Pk72 | AF3YWD 8FYE1 TT9820-A4mLKoeputki ilman vanteen75mm10mm€30.50
UNITED SCIENTIFIC TT9820-G -lasitestiputki, ei vanteen 18 x 150mm Pk72 | AF3YWE 8FYE2 TT9820-G24mLKoeputki ilman vanteen150mm18mm€63.97
UNITED SCIENTIFIC TT9800-A Lasinen koeputki vanteella 10 x 75 mm Pk72 | AF4DQC 8RUZ2 TT9800-A4mLKoeputki vanteella75mm10mm€29.23
UNITED SCIENTIFIC TT9820-C -lasitestiputki, ei vanteen 12 x 100 mm Pk72 | AF4DQD 8RUZ3 TT9820-C8mLKoeputki ilman vanteen100ft.12 mm€44.56

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

UNITED SCIENTIFIC TT9820-F lasikoeputki ilman vannetta 16 x 100 mm Pk72
€54.81 / yksikkö