Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

YHDISTETYT TIETEELLINEN RSTPK1 tulppavalikoima musta luonnonkumi | AF4HWL 8XEK7

UNITED SCIENTIFIC RSTPK1 Stopperi valikoima Musta luonnonkumi

Varastossa
Tuote: AF4HWL Malli: RSTPK1Ristiviite: 8XEK7

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€16.33 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTulppavalikoima
VäriMusta
MateriaaliLuonnonkumi
Tulpan koko1 ja 6

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.5625
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)16.76
HS-koodi4016991500
AlkuperämaaIN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
YHDISTETTY TIETEELLINEN RSTPK2 - tulppavalikoima musta luonnonkumi | AF3VEZ 8DHY8 RSTPK2€16.88
YHDISTETTY TIETEELLINEN RSTPK3-2LB tulppavalikoima musta luonnonkumi | AF4FQU 8UY31 RSTPK3-2LB€35.61
YHDISTETTY TIETEELLINEN RSTPK2-2LB tulppavalikoima musta luonnonkumi | AF4TKP 9JDR0 RSTPK2-2LB€35.61
UNITED SCIENTIFIC RST0 -H tulppa -valikoima 24 mm musta - pakkaus 63 | AF6ARL 9UDD9 RST0-H€14.29

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

UNITED SCIENTIFIC RSTPK1 Stopperi valikoima Musta luonnonkumi
€16.33 / yksikkö