UNITED SCIENTIFIC D1002 -sentrifugiputki 50 ml itsestään seisova - 500 kpl pakkaus | AF4BBJ 8NHP2

UNITED SCIENTIFIC D1002 sentrifugiputki, 50 ml, seisova - 500 kpl

Varastossa
Tuote: AF4BBJ Malli: D1002Ristiviite: 8NHP2

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€213.39 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSentrifugiputki
Koko50mL
VäriPoista valinta
Materiaalipolypropeeni
Temp. alue32 astetta 104 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9.07
Laivan korkeus (cm)25.4
Laivan pituus (cm)71.12
Laivan leveys (cm)41.91
HS-koodi3926909910
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: Kirjoitusalue, Ruuvattava yläosa, Itsestään seisova

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoVäriHinta
D1003 Sentrifugiputki 15 ml: n ruuvikorkki - 500 kpl AF3YWF 8FYE3 D100315mLPoista valinta€200.20
UNITED SCIENTIFIC D1001 Tube Conical 50 Ml - 500 kpl: n pakkaus | AF4LWA 9ALN8 D100150mLKirkas putki, sininen yläosa€174.35

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

UNITED SCIENTIFIC D1002 sentrifugiputki, 50 ml, seisova - 500 kpl
€213.39 / yksikkö