Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

YHDISTETTY TIETEELLINEN CTOS09 9 tuuman hammastetut hammastangot | AC9YDY 3LJY9

UNITED SCIENTIFIC CTOS09 upokaspihdit, hammastetut 9 tuumaa

Varastossa
Tuote: AC9YDY Malli: CTOS09Ristiviite: 3LJY9

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€7.97 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräUpokkaat tangot
MateriaaliHapetettu teräs
Kokonaispituus9"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.081
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)33.02
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi8205595560
AlkuperämaaIN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMateriaaliHinta
YHDISTETYT TIETEELLISET CTSS09 upokkaat tangot ruostumatonta terästä 9 tuumaa 2 tuumaa | AH2AGJ 23YX24 CTSS09Ruostumaton teräs€9.20

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

UNITED SCIENTIFIC CTOS09 upokaspihdit, hammastetut 9 tuumaa
€7.97 / yksikkö