YHDISTYNYT messinkityöt 299910 Porttiventtiili 1 tuuman Fnpt-hiiliteräs | AD6FBR 45A307

UNITED BRASS WORKS 299910 Luistiventtiili 1 tuuman Fnpt hiiliteräs

Varastossa
Tuote: AD6FBR Malli: 299910Ristiviite: 45A307

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€5,470.13 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPorttiventtiili
Rungon materiaaliHiiliteräs
Yhteyden tyyppiFNPT
Kahva materiaaliPallografiittivalurauta
Kahvan tyyppiKäsipyörä
Sisääntulon ja ulostulon pituus5.5 "
Maks. Nesteen lämpötila.500-astetta F
Maks. Vedenpaine750 psi
Putken koko1"
Varren materiaali410 Ruostumaton teräs
Kahvan yläosa sisääntulokeskukseen9.5 "
Venttiilin varren tyyppiEi nouseva
KiilamateriaaliRuostumaton teräs

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9.5175
Laivan korkeus (cm)17.78
Laivan pituus (cm)29.21
Laivan leveys (cm)25.4
HS-koodi8481801070
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKahva materiaaliSisääntulon ja ulostulon pituusPutken kokoKahvan yläosa sisääntulokeskukseenVenttiilin varren tyyppiHinta
UNITED BRASS WORKS 296950 Sulkuventtiili 1 tuuman Fnpt -hiiliteräs | AD6FBM 45A303 296950-3 51 / 64 "1"10 "Nopea avaaminen€972.63
YHDISTYNYT messinkityöt 296958 porttiventtiili 1-1 / 4 tuuman Fnpt | AD6FBN 45A304 296958-3 51 / 64 "1.25 "10 "Nopea avaaminen€1,108.98
YHDISTYNYT messinkityöt 296966-venttiili 1-1 / 2 tuuman Fnpt-hiiliteräs | AD6FBP 45A305 296966-4.5 "1.5 "12.5 "Nopea avaaminen€1,309.99
YHDISTYNYT messinkityöt 296970 Porttiventtiili 2 tuuman Fnpt-hiiliteräs | AD6FBQ 45A306 296970-4 51 / 64 "2"18 "Nopea avaaminen€1,639.82
YHDISTYNYT messinkityöt 299912 Gate-venttiili 1-1 / 4 tuuman Fnpt | AD6FBT 45A308 299912Pallografiittivalurauta5.5 "1.25 "9.5 "Ei nouseva€5,130.05
YHDISTYNYT messinkityöt 299913 Porttiventtiili 1-1 / 2 tuuman Fnpt-hiiliteräs | AD6FBU 45A309 299913Teräs A216 WCC7 51 / 64 "1.5 "10.593Ei nouseva€5,293.31
YHDISTYNYT messinkityöt 299914 Gate-venttiili 2 tuuman Fnpt-hiiliterästä AD6FBV 45A310 299914Teräs A216 WCC9 13 / 64 "2"16 "Ei nouseva€2,621.63

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

UNITED BRASS WORKS 299910 Luistiventtiili 1 tuuman Fnpt hiiliteräs
€5,470.13 / yksikkö