Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

YHDISTETYT ABRASIVIT-SAIT 72135 Läppärä | AF7VJF 22PT52

UNITED ABRASIVES-SAIT 72135 läppäpyörä

Varastossa
Tuote: AF7VJF Malli: 72135Ristiviite: 22PT52

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€81.48 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLäppäpyörä
Hioma-aineAlumiinioksidi
Hioma-tyyppiPäällystetty
Leikkurin koko5 / 8-11
TiheysKorkea
Halkaisija4.5 "
LuokkaErittäin hieno
sisu120
Maks. Kierrosluku13,300
Leveys3 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.216
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)11.94
Laivan leveys (cm)11.94
HS-koodi6805300000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHioma-aineLuokkasisuHinta
YHDISTETTY ABRASIIVIT-SAIT 72130 Läppärä 4.5 tuuman halkaisija 5 / 8-11 Arbor 40 Grit | AF7VJD 22PT49 72130PiikarbidiKurssi40€81.48
YHDISTETYT ABRASIIVIT-SAIT 72132 Läppärä 4.5 tuuman halkaisija 5 / 8-11 Arbor 60 Grit | AF7VJE 22PT50 72132AlumiinioksidiKeskikokoinen60€81.48

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

UNITED ABRASIVES-SAIT 72135 läppäpyörä
€81.48 / yksikkö