Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PARKER 4TUR4-B Tube Reducer Messinki Alok x Tube Stub 1 / 4in | AD7AJA 4CXX3 / 4TUR4-B-GR

PARKER 4TUR4-B Putken supistin Messinki Alok x Tube Stub 1/4in

Varastossa
Tuote: AD7AJA Malli: 4TUR4-BRistiviite: 4CXX3 / 4TUR4-B-GR

Hanki se saattaa 16, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€2.31 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPutken pään vähennysventtiili
PerusmateriaaliMetalli
Rungon materiaaliMessinki
Yhteyden tyyppiA-LOK (R) x putkituubi
Kuusiokoko7 / 16 "
Temp. alue-40 - 400 astetta F
Putken koko1 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0225
Laivan korkeus (cm)1.52
Laivan pituus (cm)4.06
Laivan leveys (cm)1.52
HS-koodi7412200035
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PARKER 4TUR4-B Putken supistin Messinki Alok x Tube Stub 1/4in
€2.31 / yksikkö