UNISTRUT P2474-4-GR putkirulla, koko 9-9/16 tuumaa, Perma Green

Tuote: CF6HCF Malli: P2474-4-GR
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPutkirulla
Suorittaa loppuunPerma Vihreä
Koko9-9 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuorittaa loppuunKokoHinta
UNISTRUT P2475-EG Putkirulla, galvanoitu | CF6DLY P2475-EGSähkösinkitty--
Tarjouspyyntö
UNISTRUT P2474-GR Putkirulla, Perma Green | CF6EBK P2474-GRPerma Vihreä--
Tarjouspyyntö
UNISTRUT P2476-EG Putkitela, galvanoitu | CF6HCC P2476-EGSähkösinkitty--
Tarjouspyyntö
UNISTRUT P2475-HG Putkirulla, kuumasinkitty | CF6HCD P2475-HGKuumasinkitty--
Tarjouspyyntö
UNISTRUT P2475-GR Putkirulla, Perma Green | CF6HCE P2475-GRPerma Vihreä--
Tarjouspyyntö
UNISTRUT P2474-4-EG putkirulla, 9-9/16 tuumaa, sähkögalvanoitu | CF6HCG P2474-4-EGSähkösinkitty9-9 / 16 "-
Tarjouspyyntö
UNISTRUT P2474-3-HG putkitela, 8-1/2 tuumaa, kuumasinkitty | CF6HCH P2474-3-HGKuumasinkitty8-1 / 2 "-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

UNISTRUT P2474-4-GR putkirulla, koko 9-9/16 tuumaa, Perma Green