UNISTRUT P1649S-EG palkkikiinnike, 5/16 tuuman koko, sähkösinkitty

Tuote: CF6FVY Malli: P1649S-EG
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräBeam Clamp
Suorittaa loppuunSähkösinkitty
Koko5 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuorittaa loppuunKokoHinta
UNISTRUT P2675-GR -palkki, Perma Green | CF6DKX P2675-GRPerma Vihreä--
Tarjouspyyntö
UNISTRUT P2785-HG -palkki, 3-3/8 tuumaa, kuumasinkitty | CF6DKY P2785-HGKuumasinkitty3-3 / 8 "-
Tarjouspyyntö
UNISTRUT P2677-EG -palkki, sähkögalvanoitu | CF6DLA P2677-EGSähkösinkitty--
Tarjouspyyntö
UNISTRUT P2897-EG Palkkikiinnike, galvanoitu | CF6DLP P2897-EGSähkösinkitty-€29.09
Tarjouspyyntö
UNISTRUT P2894-50-EG-palkkikiinnike, 1/2 tuumaa, sähkösinkitty | CF6DLQ P2894-50-EGSähkösinkitty1 / 2 "-
Tarjouspyyntö
UNISTRUT P2682-EG-palkkikiinnike, galvanoitu | CF6DLR P2682-EGSähkösinkitty--
Tarjouspyyntö
UNISTRUT P1272S-GR Palkkikiinnike, Perma Green | CF6DRQ P1272S-GRPerma Vihreä--
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

UNISTRUT P1649S-EG palkkikiinnike, 5/16 tuuman koko, sähkösinkitty