Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

UNGER WS450 -vaihtoholkki 18 tuuman pituus | AD2TMC 3U437

UNGER WS450 Vaihtoholkki, 18 tuuman pituus

Varastossa
Tuote: AD2TMC Malli: WS450Ristiviite: 3U437

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€26.54 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaihtohiha
Terän pituus18 "
Terän materiaaliKangas
Terän tyyliHolkki
VäriValkoinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0675
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)48.26
Laivan leveys (cm)7.37
HS-koodi6307102030
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTerän pituusHinta
UNGER WS350 -aluslevyn holkki 14 tuuman pituus | AD2TMB 3U436 ws35014 "€22.38

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

UNGER WS450 Vaihtoholkki, 18 tuuman pituus
€26.54 / yksikkö