GRAINGER SB700870112W2 Fully Threaded Rod, 7/8 9 Thread Size, Steel, Grade B7, 7 Inch Overall Length, 30 PK | CP9RRN 803DJ7

GRAINGER SB700870112W2 täysin kierretanko, 7/8 9 kierrekoko, teräs, luokka B7, 7 tuuman kokonaispituus, 30 PK

Varastossa
Tuote: CP9RRN Malli: SB700870112W2Ristiviite: 803DJ7

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€394.16 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKierretanko

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 21.6
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER SB700870112W2 täysin kierretanko, 7/8 9 kierrekoko, teräs, luokka B7, 7 tuuman kokonaispituus, 30 PK
€394.16 /pakkaus