Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

UNGER WALB0 Harjakuivain | AD2TMN 3U452

UNGER WALB0 Harjapöly

Varastossa
Tuote: AD2TMN Malli: WALB0Ristiviite: 3U452

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€51.58 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPölyharja
VäriRuskea
VärikoodausjärjestelmäEi
Kahva materiaaliMuovi
PäämateriaaliGalavanoitu lanka, hevosen karva
pään leveys12 "
Pituus12 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.18
Laivan korkeus (cm)21.34
Laivan pituus (cm)30.73
Laivan leveys (cm)25.91
HS-koodi9603908050
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

UNGER WALB0 Harjapöly
€51.58 / yksikkö