Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

UNGER TX100 partakoneen kaapimen hiiliteräs 4 tuuman leveys | AB2UZQ 1NYH3

UNGER TX100 partakoneen kaavin hiiliteräs 4 tuumaa leveä

Varastossa
Tuote: AB2UZQ Malli: TX100Ristiviite: 1NYH3

Hanki se saattaa 16, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€23.19 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPartakoneen kaavin
Terän pituus1 / 4 "
Terän materiaaliHiiliteräs
Terän tyyppi2-Edge-apuohjelma
Terän leveys1.5 "
VäriVihreä
Kahvan muotoiluergonominen
kahvan pituus4.5 "
Kahva materiaaliNylon
Veitsi / kaavin alaluokkakaapimet
Reunojen määrä2
Kokonaispituus4.75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0495
Laivan korkeus (cm)5.84
Laivan pituus (cm)13.46
Laivan leveys (cm)12.45
HS-koodi8205595510
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTerän pituusTerän tyyppiTerän leveysVäriKahva materiaaliReunojen määräKokonaispituusHinta
UNGER STMAX partakoneen kaavin 4 tuuman leveä kumi 4-1 / 2 tuuman pituus | AB2UZP 1NYH2 STMAX1 / 2 "tylppä4"Musta / vihreäKumi15"€14.87

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

UNGER TX100 partakoneen kaavin hiiliteräs 4 tuumaa leveä
€23.19 / yksikkö