Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

UNGER STMAX partakoneen kaavin 4 tuuman leveä kumi 4-1 / 2 tuuman pituus | AB2UZP 1NYH2

UNGER STMAX Razor Kaavin 4 tuumaa leveä kumi 4-1/2 tuumaa pituus

Varastossa
Tuote: AB2UZP Malli: STMAXRistiviite: 1NYH2

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€14.87 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPartakoneen kaavin
Terän pituus1 / 2 "
Terän materiaaliHiiliteräs
Terän tyyppitylppä
Terän leveys4"
VäriMusta / vihreä
Kahvan muotoiluergonominen
kahvan pituus4.5 "
Kahva materiaaliKumi
Veitsi / kaavin alaluokkakaapimet
Reunojen määrä1
Kokonaispituus5"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0675
Laivan korkeus (cm)9.65
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)14.99
HS-koodi8205595510
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTerän pituusTerän tyyppiTerän leveysVäriKahva materiaaliReunojen määräKokonaispituusHinta
UNGER TX100 partakoneen kaapimen hiiliteräs 4 tuuman leveys | AB2UZQ 1NYH3 TX1001 / 4 "2-Edge-apuohjelma1.5 "VihreäNylon24.75 "€23.19

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

UNGER STMAX Razor Kaavin 4 tuumaa leveä kumi 4-1/2 tuumaa pituus
€14.87 / yksikkö