UNGER TRS00 -ikkunanpuhdistusjärjestelmä 96 tuuman pituus vihreä | AD2TMQ 3U454

UNGER TRS00-ikkunanpesujärjestelmä, 96 tuuman pituus, vihreä

Varastossa
Tuote: AD2TMQ Malli: TRS00Ristiviite: 3U454

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€375.24 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIkkunoiden puhdistusjärjestelmä
VäriVihreä
Kahva materiaaliMuovi
Päämateriaalimikrokuituliina
Pään tyyliAluslaatta
Pituus96 "
Leveys14 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.15
Laivan korkeus (cm)10.67
Laivan pituus (cm)138.94
Laivan leveys (cm)25.91
HS-koodi9603908050
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

UNGER TRS00-ikkunanpesujärjestelmä, 96 tuuman pituus, vihreä
€375.24 / yksikkö