REED INSTRUMENTS SD-8205 Tärinämittari / Datalogger LCD USB / RS232 | AH6WGE 36JH27

REED INSTRUMENTS SD-8205 Tärinämittari / Datalogger LCD USB/RS232

Tuote: AH6WGE Malli: SD-8205Ristiviite: 36JH27

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTärinämittari / Datalogger
tarkkuus+/- (5% + 2 numeroa)
Automaattinen virrankatkaisuKyllä
Akun tyyppi(6) AA
KalibrointitodistusEi
näyttönestekidenäyttö
liitäntäUSB / RS232
Nopeus0.5 - 199.9 mm / s, 0.05 - 19.99 cm / s, 0.02 - 7.87 tuumaa / s

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.1113
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)28.7
Laivan leveys (cm)25.15
AlkuperämaaTW

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kiihtyvyysalue: 0.5 - 199.9 m / s2, 0.05 - 20.39 g, 2 - 656 jalkaa / s2
    • Erikoisominaisuudet: RMS, huippunopeuden pito ja Max / Min-tietue, metriset tai Imperial-mittayksiköt

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

REED INSTRUMENTS SD-8205 Tärinämittari / Datalogger LCD USB/RS232