Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

UNGER SM40G mopiteline 16 tuuman harmaa | AC2ULU 2MXC9

UNGER SM40G moppipidike 16 tuuman harmaa

Varastossa
Tuote: AC2ULU Malli: SM40GRistiviite: 2MXC9

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€81.35 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMopin haltija
VäriHarmaa
Pituus16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.54
Laivan korkeus (cm)8.38
Laivan pituus (cm)40.39
Laivan leveys (cm)10.92
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

UNGER SM40G moppipidike 16 tuuman harmaa
€81.35 / yksikkö