Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

UNGER RT350 vetolastan vaihto 14 tuuman pituus musta | AD2TLX 3U431

UNGER RT350 vetolastan vaihto, 14 tuuman pituus, musta

Varastossa
Tuote: AD2TLX Malli: RT350Ristiviite: 3U431

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€4.07 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaihtolastan terä
Terän pituus14 "
Terän materiaaliKumi
Terän tyyliYksi reuna
VäriMusta

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.018
Laivan korkeus (cm)1.78
Laivan pituus (cm)35.56
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi4016996050
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTerän pituusHinta
UNGER RT300 vetolastan vaihto 12 tuuman pituus musta | AD2TLW 3U430 RT30012 "€4.44
UNGER RT450 vetolastan vaihto 18 tuuman pituus musta | AD2TLY 3U432 RT45018 "€5.09
UNGER 16510 kumilastan terät, 36 tuuman pituus - pakkaus 12 | AF4ZAV 9RU72 1651036 "€132.56

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

UNGER RT350 vetolastan vaihto, 14 tuuman pituus, musta
€4.07 / yksikkö