Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

UNGER PM05W pölypussi valkoinen mikrokuituliina - pakkaus 5 | AD7WCY 4GU51

UNGER PM05W Duster Sleeve valkoinen mikrokuitu - 5 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AD7WCY Malli: PM05WRistiviite: 4GU51

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€75.47 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHolkki
VäriValkoinen
VärikoodausjärjestelmäEi
Pituus25 "
Materiaalimikrokuituliina

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.18
Laivan korkeus (cm)8.89
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi6307102030
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

UNGER PM05W Duster Sleeve valkoinen mikrokuitu - 5 kpl pakkaus
€75.47 / yksikkö