Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

UNGER MW22A lattianpyyhkijän musta 1-1 / 2 tuuman kumi AE8KXH 6DTG1

UNGER MW22A lattiavetolasta musta 1-1/2 tuuman kumi

Varastossa
Tuote: AE8KXH Malli: MW22ARistiviite: 6DTG1

Hanki se saattaa 16, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€38.36 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLattiasuulake
Terän korkeus7 / 8 "
Terän pituus1.5 "
Terän materiaaliVaahtokumi
Terän tyyliSuora kaksiteräinen
VäriMusta
Yhteyden tyyppiKavennettu
FDA-yhteensopivaEi
Kehysmateriaali20 ga. Teräs
kahvan pituus56 "
Kahva materiaaliAlumiini

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.5985
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)54.61
Laivan leveys (cm)22.86
HS-koodi9603908050
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräHinta
UNGER MW18A lattianpyyhkijän musta 1-1 / 2 tuuman pituinen kumi | AE8KXG 6DTG0 MW18ALattiasuulake€27.23
UNGER UNG FP90C Kaareva lattiavetolasta, Sisältää kahvan, kierre, 36 tuuman terän leveys, kumi, kaareva | CU7EQV 51UN64 UNG FP90CLattiasuulake€133.28
Tarjouspyyntö
UNGER MW450 lattiavetolasta, kaksoisteräinen, kierre, 18 tuuman terän leveys, vaahtokumi, suora | CU7EQW 169T31 MW450Lattiasuulake€20.34
Tarjouspyyntö
UNGER HM750 lattiavetolasta, kaksoisterä, kierre, 30 tuuman terän leveys, EPDM-kumi, suora, kumi | CU7EQX 169T29 HM750Lattiasuulake€64.90
Tarjouspyyntö
UNGER PB55A lattiavetolasta, yksilapainen, kartiomainen, kierretön, 22 tuuman terän leveys | CU7EQY 169A60 PB55ALattiasuulake€61.56
Tarjouspyyntö
UNGER PB45A lattiavetolasta, yksilapainen, kierre, 18 tuuman terän leveys, vaahtokumi, suora | CU7EQZ 169T33 PB45ALattiasuulake€54.98
Tarjouspyyntö
UNGER PM55A Lattiavetolasta, yksilapainen, kierre, 22 tuuman terän leveys, vaahtokumi, suora | CU7ERA 169T34 PM55ALattiasuulake€46.45
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

UNGER MW22A lattiavetolasta musta 1-1/2 tuuman kumi
€38.36 / yksikkö