Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

UNBRAKO U07890.031.0100 Pistorasiasarja Ruuvi pyälletty kuppi, 5/16-18 kierrekoko, 1 tuuman pituus, 100 pk | AE7EDX 5XCW6

UNBRAKO U07890.031.0100 hylsysarja ruuvin pyälletty kuppi, 5/16-18 kierrekoko, 1 tuuman pituus, 100 pk

Varastossa
Tuote: AE7EDX Malli: U07890.031.0100Ristiviite: 5XCW6 / 160A36

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€50.11 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHylsysarja
luokka3A
Desimaaliekvivalentti0.156 "
Aseman koko5 / 32 "
Drive TypeHex Socket
Suorittaa loppuunMustaoksidi
MateriaaliAlloy Steel
Kokonaispituus1"
Kohta Dia.0.169 "
PistemateriaaliAlloy Steel
PistetyyppiPyöristetty kuppi
Rockwellin kovuus45 ja 53
Temp. alue-50 - 550 F
Kierteen koko5 / 16-18

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.6926
Laivan korkeus (cm)4.57
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi7318158020
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

UNBRAKO U07890.031.0100 hylsysarja ruuvin pyälletty kuppi, 5/16-18 kierrekoko, 1 tuuman pituus, 100 pk
€50.11 /pakkaus