Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

UNBRAKO U07840.011.0037 Pistorasiasarja ruuvikuppi, 4-40 kierrekoko, 3/8 tuuman pituus, 100 pk | AE6CBW 5PRY2

UNBRAKO U07840.011.0037 kantasarja ruuvikuppi, 4-40 kierrekoko, 3/8 tuumaa, 100 pk

Varastossa
Tuote: AE6CBW Malli: U07840.011.0037Ristiviite: 5PRY2

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€13.99 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHylsysarja
luokka3A
Desimaaliekvivalentti0.050 "
Aseman koko0.050 "
Drive TypeHex Socket
Suorittaa loppuunMustaoksidi
MateriaaliAlloy Steel
Kokonaispituus3 / 8 "
Kohta Dia.0.061 "
PistemateriaaliAlloy Steel
PistetyyppiKuppi
Rockwellin kovuus45 ja 53
Temp. alue-50 - 550 F
Kierteen koko4-40

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.03
Laivan korkeus (cm)3.56
Laivan pituus (cm)9.14
Laivan leveys (cm)7.87
HS-koodi7318156040
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

UNBRAKO U07840.011.0037 kantasarja ruuvikuppi, 4-40 kierrekoko, 3/8 tuumaa, 100 pk
€13.99 /pakkaus