ULTRATECH 9655 Rolltop Drum Spill Contains 16 Rummut | AF6BYX 9WEY0

ULTRATECH 9655 Rolltop Drum Spill Containment 16 rumpua

Varastossa
Tuote: AF6BYX Malli: 9655Ristiviite: 9WEY0

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€14,456.83 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRullarummun roiskumisen estojärjestelmä
VäriKeltainen / Harmaa
Korkeus79 "
Pituus250 "
Kantavuus36,000 lb
MateriaaliKorkean tiheyden polyeteeni
Rummujen määrä16
AvaustyyppiRulla
Vuotokapasiteetti300 gal.
Leveys62 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 794.25
HS-koodi3926909985
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriKorkeusPituusKantavuusMateriaaliVuotokapasiteettiLeveysHinta
ULTRATECH 9612 Rolltop Drum Spill Container 2 -rumpu AC9DBT 3FTY1 9612Keltainen74 "67.25 "4500 lbpolyeteeni66 gal.41.25 "€2,456.62
Tarjouspyyntö
ULTRATECH 9613 rummun roiskeen esto 67-1 / 4 tuumaa | AC9DBU 3FTY2 9613Keltainen74 "67.25 "4500 lbpolyeteeni66 gal.41.25 "€2,557.97
Tarjouspyyntö
ULTRATECH 9636 rummun roiskevesisuoja 79 tuuman korkeus | AC9DBV 3FTY3 9636Keltainen79 "64.5 "9000 lbpolyeteeni75 gal.62 "€3,764.97
Tarjouspyyntö
ULTRATECH 9637 Rolltop Drum Spill Contains 4 -rumpu | AC9DBW 3FTY4 9637Keltainen79 "64.5 "9000 lbpolyeteeni75 gal.62 "€3,794.62
Tarjouspyyntö
ULTRATECH 9650 Rolltop Drum Spll Containation 8 rummut | AC9DBX 3FTY5 9650Keltainen79 "126 "9000 paunaa / puolipolyeteeni75 gal. / Sivu62 "€7,512.08
Tarjouspyyntö
ULTRATECH 9651 Rolltop Drum Spll Container 8 -rumpu | AC9DBY 3FTY6 9651Keltainen79 "126 "9000 paunaa / puolipolyeteeni75 gal. / Sivu62 "€8,156.36
Tarjouspyyntö
ULTRATECH 9657 Rolltop Drum Spll Containation 20 rummut | AF3UKK 8DAL2 9657Keltainen79 "312 "45,000 lbKorkean tiheyden polyeteeni375 gal.62 "€18,699.37

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ULTRATECH 9655 Rolltop Drum Spill Containment 16 rumpua
€14,456.83 / yksikkö