ULTRATECH 9456 Suodatinsukka-fosforisuodatin 108 tuuman pituus | AC6BXL 32V031

ULTRATECH 9456 Suodatinsukka fosforisuodatin, pituus 108 tuumaa

Varastossa
Tuote: AC6BXL Malli: 9456Ristiviite: 32V031

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€452.24 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuodatin sukka
VäriVihreä
Korkeus4"
Pituus108 "
MateriaaliKudottu, polypropeeni
PoistaaHaitalliset aineet, fosforia
Leveys7"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 29.94
Laivan korkeus (cm)25.4
Laivan pituus (cm)91.44
Laivan leveys (cm)53.34
HS-koodi3802100000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPoistaaHinta
ULTRATECH 9453 Suodatinsukka 4 tuumaa H 108 tuuman pituus vihreä | AC6BXH 32V028 9453Haitallisia aineita€506.19
ULTRATECH 9454 Suodatinpohjan raskasmetallien poistomateriaali AC6BXJ 32V029 9454Raskasmetallimateriaali€365.73
ULTRATECH 9457 Suodatinpohjan sedimentin poisto 108 tuuman pituus | AC6BXM 32V032 9457sedimentti€184.33

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ULTRATECH 9456 Suodatinsukka fosforisuodatin, pituus 108 tuumaa
€452.24 / yksikkö