Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ULTRATECH 1782 vesiletku, 25 jalkaa pituus | AF4MPC 9CL59

ULTRATECH 1782 Vesiletku, pituus 25 jalkaa

Varastossa
Tuote: AF4MPC Malli: 1782Ristiviite: 9CL59

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€96.08 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVesiletku
YhteysGHT
Letkun väriVihreä
Letkun pituus25ft.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.2555
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)36.83
Laivan leveys (cm)36.83
HS-koodi3917210000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
ULTRATECH 1792 vesiletku Kirkas 25 jalkaa PVC AH7ARW 36NL27 1792€67.32

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ULTRATECH 1782 Vesiletku, pituus 25 jalkaa
€96.08 / yksikkö