Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ULTRA-DEX USA WNMG 431 UD52 kovametallisisäosa | AH3UEM 33MW81

ULTRA-DEX USA WNMG 431 UD52 kovametallisisäke

Varastossa
Tuote: AH3UEM Malli: WNMG 431 UD52Ristiviite: 33MW81

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€17.52 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKovametalliterä
ANSI-numeroWNMG 431 UD52
pinnoiteTiAlN
LeikkaussuuntaNeutraali
LuokkaUD52
Merkitty ympyrä0.5 "
Lisää muotoTrigon
Lisää koko431
Aseta paksuus0.188 "
ISO-numero080404
Kiinnitysreikä Dia.0.203 "
AsennustyyliKiristin ja lukitustappi
Reunojen määrä3
Nenä Säde0.015 "
haravaNegatiivinen
TyyliWNMG

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)3.81
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliANSI-numeropinnoiteLuokkaMerkitty ympyräLisää kokoKiinnitysreikä Dia.Nenä SädeHinta
ULTRA-DEX USA WNMG 331 UD21 kovametalli | AH3UEC 33MW72 WNMG 331 UD21WNMG 331 UD21TiAlNUD210.375 "3310.15 "0.015 "€14.11
ULTRA-DEX USA WNMG 331 UD51 kovametalli | AH3UED 33MW73 WNMG 331 UD51WNMG 331 UD51TinaUD510.375 "3310.15 "0.015 "€13.93
ULTRA-DEX USA WNMG 331 UD52 Karbidisisäke | AH3UEE 33MW74 WNMG 331 UD52WNMG 331 UD52TiAlNUD520.375 "3310.15 "0.015 "€13.89
ULTRA-DEX USA WNMG 332 UD21 Karbidisisäke | AH3UEF 33MW75 WNMG 332 UD21WNMG 332 UD21TiAlNUD210.375 "3320.15 "0.031 "€13.57
ULTRA-DEX USA WNMG 332 UD51 kovametalli | AH3UEG 33MW76 WNMG 332 UD51WNMG 332 UD51TinaUD510.375 "3320.15 "0.031 "€13.57
ULTRA-DEX USA WNMG 332 UD52 Karbidisisäke | AH3UEH 33MW77 WNMG 332 UD52WNMG 332 UD52TiAlNUD520.375 "3320.15 "0.031 "€13.93
ULTRA-DEX USA WNMG 431 UD21 Karbidisisäke | AH3UEJ 33MW78 WNMG 431 UD21WNMG 431 UD21TiAlNUD210.5 "4310.203 "0.015 "€17.52

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ULTRA-DEX USA WNMG 431 UD52 kovametallisisäke
€17.52 / yksikkö