Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ULTRA-DEX USA WCMT 32.51 UD52 Carbide Insert | AH3UCU 33MW41

ULTRA-DEX USA WCMT 32.51 UD52 kovametallisisäosa

Varastossa
Tuote: AH3UCU Malli: WCMT 32.51 UD52Ristiviite: 33MW41

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€26.43 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKovametalliterä
ANSI-numeroWCMT 32.51 UD52
pinnoiteTiAlN
LeikkaussuuntaNeutraali
LuokkaUD52
Merkitty ympyrä0.375 "
Lisää muotoTrigon
Lisää koko32.51
Aseta paksuus0.156 "
ISO-numero06T304
Kiinnitysreikä Dia.0.173 "
AsennustyyliRuuvilukko
Reunojen määrä3
Nenä Säde0.015 "
haravaPositiivinen
TyyliWCMT

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)3.81
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNenä SädeANSI-numeropinnoiteLuokkaMerkitty ympyräLisää kokoAseta paksuusKiinnitysreikä Dia.Hinta
ULTRA-DEX USA WCMT 1.210.5 UD2 kovametalli | AH3UBP 33MW14 WCMT 1.210.5 UD20.008 "WCMT 1.210.5 UD2päällystämätönUD20.156 "1.210.50.063 "0.081 "€24.39
ULTRA-DEX USA WCMT 1.210.5 UD21 Karbidisisäke | AH3UBQ 33MW15 WCMT 1.210.5 UD210.008 "WCMT 1.210.5 UD21TiAlNUD210.156 "1.210.50.063 "0.081 "€27.46
ULTRA-DEX USA WCMT 1.210.5 UD51 kovametalli | AH3UBR 33MW16 WCMT 1.210.5 UD510.008 "WCMT 1.210.5 UD51TinaUD510.156 "1.210.50.063 "0.081 "€25.03
ULTRA-DEX USA WCMT 1.210.5 UD52 Karbidisisäke | AH3UBT 33MW17 WCMT 1.210.5 UD520.008 "WCMT 1.210.5 UD52TiAlNUD520.156 "1.210.50.063 "0.081 "€27.12
ULTRA-DEX USA WCMT 1.211 UD2-kovametalli | AH3UBU 33MW18 WCMT 1.211 UD20.015 "WCMT 1.211 UD2päällystämätönUD20.156 "1.2110.063 "0.081 "€26.70
ULTRA-DEX USA WCMT 1.211 UD21 kovametalli | AH3UBV 33MW19 WCMT 1.211 UD210.015 "WCMT 1.211 UD21TiAlNUD210.156 "1.2110.063 "0.081 "€26.43
ULTRA-DEX USA WCMT 1.211 UD51 kovametalli | AH3UBW 33MW20 WCMT 1.211 UD510.015 "WCMT 1.211 UD51TinaUD510.156 "1.2110.063 "0.081 "€25.03

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ULTRA-DEX USA WCMT 32.51 UD52 kovametallisisäosa
€26.43 / yksikkö