Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ULTRA-DEX USA WCMT 1.210.5 UD21 Karbidisisäke | AH3UBQ 33MW15

ULTRA-DEX USA WCMT 1.210.5 UD21 kovametallisisäosa

Varastossa
Tuote: AH3UBQ Malli: WCMT 1.210.5 UD21Ristiviite: 33MW15
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
€27.05 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKovametalliterä
ANSI-numeroWCMT 1.210.5 UD21
pinnoiteTiAlN
LeikkaussuuntaNeutraali
LuokkaUD21
Merkitty ympyrä0.156 "
Lisää muotoTrigon
Lisää koko1.210.5
Aseta paksuus0.063 "
ISO-numero020102
Kiinnitysreikä Dia.0.081 "
AsennustyyliRuuvilukko
Reunojen määrä3
Nenä Säde0.008 "
haravaPositiivinen
TyyliWCMT

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0136
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)3.81
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNenä SädeANSI-numeropinnoiteLuokkaMerkitty ympyräLisää kokoAseta paksuusKiinnitysreikä Dia.Hinta
ULTRA-DEX USA WCMT 1.210.5 UD2 kovametalli | AH3UBP 33MW14 WCMT 1.210.5 UD20.008 "WCMT 1.210.5 UD2päällystämätönUD20.156 "1.210.50.063 "0.081 "€23.64
ULTRA-DEX USA WCMT 1.210.5 UD51 kovametalli | AH3UBR 33MW16 WCMT 1.210.5 UD510.008 "WCMT 1.210.5 UD51TinaUD510.156 "1.210.50.063 "0.081 "€24.48
ULTRA-DEX USA WCMT 1.210.5 UD52 Karbidisisäke | AH3UBT 33MW17 WCMT 1.210.5 UD520.008 "WCMT 1.210.5 UD52TiAlNUD520.156 "1.210.50.063 "0.081 "€26.21
ULTRA-DEX USA WCMT 1.211 UD2-kovametalli | AH3UBU 33MW18 WCMT 1.211 UD20.015 "WCMT 1.211 UD2päällystämätönUD20.156 "1.2110.063 "0.081 "€25.15
ULTRA-DEX USA WCMT 1.211 UD21 kovametalli | AH3UBV 33MW19 WCMT 1.211 UD210.015 "WCMT 1.211 UD21TiAlNUD210.156 "1.2110.063 "0.081 "€26.21
ULTRA-DEX USA WCMT 1.211 UD51 kovametalli | AH3UBW 33MW20 WCMT 1.211 UD510.015 "WCMT 1.211 UD51TinaUD510.156 "1.2110.063 "0.081 "€24.48
ULTRA-DEX USA WCMT 1.211 UD52 kovametalli | AH3UBX 33MW21 WCMT 1.211 UD520.015 "WCMT 1.211 UD52TiAlNUD520.156 "1.2110.063 "0.081 "€26.21

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ULTRA-DEX USA WCMT 1.210.5 UD21 kovametallisisäosa
€27.05 / yksikkö