Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ULTRA-DEX USA VNMG 432 UD52 Carbide Insert | AH3UBN 33MW13

ULTRA-DEX USA VNMG 432 UD52 kovametallisisäke

Varastossa
Tuote: AH3UBN Malli: VNMG 432 UD52Ristiviite: 33MW13

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€27.94 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKovametalliterä
ANSI-numeroVNMG 432 UD52
pinnoiteTiAlN
LeikkaussuuntaNeutraali
LuokkaUD52
Merkitty ympyrä0.5 "
Lisää muotoDiamond
Lisää koko432
Aseta paksuus0.188 "
ISO-numero160412
Kiinnitysreikä Dia.0.203 "
AsennustyyliKiristin ja lukitustappi
Reunojen määrä2
Nenä Säde0.031 "
haravaNegatiivinen
TyyliVNMG

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)3.18
Laivan pituus (cm)8.89
Laivan leveys (cm)3.18
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliANSI-numeropinnoiteLuokkaMerkitty ympyräLisää kokoKiinnitysreikä Dia.Nenä SädeHinta
ULTRA-DEX USA VNMG 331 UD21 Karbidisisäke | AH3UBD 33MW04 VNMG 331 UD21VNMG 331 UD21TiAlNUD210.375 "3310.15 "0.015 "€22.00
ULTRA-DEX USA VNMG 331 UD51 kovametalli | AH3UBE 33MW05 VNMG 331 UD51VNMG 331 UD51TinaUD510.375 "3310.15 "0.015 "€22.47
ULTRA-DEX USA VNMG 331 UD52 kovametalli | AH3UBF 33MW06 VNMG 331 UD52VNMG 331 UD52TiAlNUD520.375 "3310.15 "0.015 "€21.93
ULTRA-DEX USA VNMG 332 UD21 kovametalli | AH3UBG 33MW07 VNMG 332 UD21VNMG 332 UD21TiAlNUD210.375 "3320.15 "0.031 "€22.00
ULTRA-DEX USA VNMG 332 UD51 Karbidisisäke | AH3UBH 33MW08 VNMG 332 UD51VNMG 332 UD51TinaUD510.375 "3320.15 "0.031 "€22.47
ULTRA-DEX USA VNMG 332 UD52 kovametalli | AH3UBJ 33MW09 VNMG 332 UD52VNMG 332 UD52TiAlNUD520.375 "3320.15 "0.031 "€22.47
ULTRA-DEX USA VNMG 432 UD2 kovametalli | AH3UBK 33MW10 VNMG 432 UD2VNMG 432 UD2päällystämätönUD20.5 "4320.203 "0.031 "€24.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ULTRA-DEX USA VNMG 432 UD52 kovametallisisäke
€27.94 / yksikkö