Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ULTRA-DEX USA VNGA 332-2 UD5CBN kovametallisisäosa | AH3UBC 33MW03

ULTRA-DEX USA VNGA 332-2 UD5CBN kovametallisisäke

Varastossa
Tuote: AH3UBC Malli: VNGA 332-2 UD5CBNRistiviite: 33MW03

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€112.67 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKovametalliterä
ANSI-numeroVNGA 332-2 UD5CBN
pinnoitePCBN
LeikkaussuuntaNeutraali
LuokkaUD5CBN
Merkitty ympyrä0.375 "
Lisää muotoDiamond
Lisää koko332
Aseta paksuus0.188 "
ISO-numero160408
Kiinnitysreikä Dia.0.15 "
AsennustyyliKiristin ja lukitustappi
Reunojen määrä2
Nenä Säde0.031 "
haravaNegatiivinen
TyyliVNGA

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.018
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)6.35
Laivan leveys (cm)3.81
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliANSI-numeroLuokkaLisää kokoNenä SädeHinta
ULTRA-DEX USA VNGA 331-2 UD2CBN kovametallisisäosa | AH3UBA 33MW01 VNGA 331-2 UD2CBNVNGA 331-2 UD2CBNUD2CBN3310.015 "€112.67
ULTRA-DEX USA VNGA 332-2 UD2CBN kovametallisisäosa | AH3UBB 33MW02 VNGA 332-2 UD2CBNVNGA 332-2 UD2CBNUD2CBN3320.031 "€112.67

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ULTRA-DEX USA VNGA 332-2 UD5CBN kovametallisisäke
€112.67 / yksikkö