Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ULTRA-DEX USA T-10-S Torx-avaimen kärjen koko T10 | AH3UEU 33MW87

ULTRA-DEX USA T-10-S Torx-avaimen kärjen koko T10

Varastossa
Tuote: AH3UEU Malli: T-10-SRistiviite: 33MW87

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€13.69 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTorx-avain
Käden pituus3 7 / 32 "
Terän materiaaliAlloy Steel
Suorittaa loppuunMustaoksidi
Käsittele väriäpunainen
kahvan pituus3.5 "
Kahva materiaaliMuovi
Kahvan tyyppiergonominen
MittaustyyppiTorx (R)
ShapeSuoraan
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)
Vihjeiden kokoT10
Toimintakulma0 Tutkinnot

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0315
Laivan korkeus (cm)1.91
Laivan pituus (cm)19.05
Laivan leveys (cm)5.08
AlkuperämaaDE

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ei kipinöinti: Ei
    • Eristetty / eristämätön: Eristämätön

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKäden pituuskahvan pituusVihjeiden kokoHinta
ULTRA-DEX USA T-15-S Torx-avainkärjen koko T15 | AH3UEV 33MW88 T-15-S3 7 / 32 "3.5 "T15€15.28
ULTRA-DEX USA T-20-S Torx-avainkärjen koko T20 | AH3UEW 33MW89 T-20-S3 31 / 32 "3.5 "T20€25.87
ULTRA-DEX USA T-6-S Torx-avaimen kärjen koko T6 | AH3UEX 33MW90 T-6-S2 3 / 64 "3 7 / 64 "T6€12.46
ULTRA-DEX USA T-7-S Torx-avaimen kärjen koko T7 | AH3UEY 33MW91 T-7-S2 3 / 64 "3 7 / 64 "T7€12.85
ULTRA-DEX USA T-8-S Torx-avaimen kärjen koko T8 | AH3WYV 33NP10 T-8-S2 5 / 16 "4"T8€12.69
ULTRA-DEX USA T-9-S Torx-avaimen kärjen koko T9 | AH3WYW 33NP11 T-9-S2 5 / 16 "4"T9€14.46

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ULTRA-DEX USA T-10-S Torx-avaimen kärjen koko T10
€13.69 / yksikkö