Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

Nuoret rinnat. STAMP WORKS 51069RD Kirjain- ja numerosarja 3/16 tuuman H-terästä AA8JFV 18G266

YOUNG BROS. STAMP WORKS 51069RD kirjain- ja numerosarja 3/16 tuuman H terästä

Varastossa
Tuote: AA8JFV Malli: 51069RDRistiviite: 18G266

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€3,541.43 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräDot Design -käsimerkki
Kotelon materiaaliPuu
Merkin korkeus3 / 16 "
Kovuus50 Rockwell C -asteikolla
Näyttökirjeiden tyyppigotiikka
MateriaaliTeräs
Varren pituus3 / 4 "
Varren koko neliö3 / 8 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.9475
Laivan korkeus (cm)6.86
Laivan pituus (cm)37.34
Laivan leveys (cm)17.02
HS-koodi8481302090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKotelon materiaaliMerkin korkeusVarren pituusHinta
Nuoret rinnat. STAMP WORKS 31069RD Kirjain- ja numerosarja 1/8 tuuman H-teräs | AA8JFU 18G265 31069RDMuovi1 / 8 "7 / 8 "€2,917.48

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

YOUNG BROS. STAMP WORKS 51069RD kirjain- ja numerosarja 3/16 tuuman H terästä
€3,541.43 / yksikkö