Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ULTRA-DEX USA MH28 STUCR3-CFT -poraruuvi | AH3VXA 33NG66

ULTRA-DEX USA MH28 STUCR3-CFT poratanko

Varastossa
Tuote: AH3VXA Malli: MH28 STUCR3-CFTRistiviite: 33NG66

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€394.13 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräBoring Bar
ANSI-numeroMH28 STUCR3-CFT
Baari Dia.1.750 "
Leikkaavan reunan tyyppi-3 astetta
Merkitty ympyrä3 / 8 "
Lisää muotoKolmio
Aseta paksuus0.156 "
Johtokulma-3 astetta
Vasen / oikea käsiOikea käsi
Pienin Bore2.03 "
AsennustyyliRuuvilukko
Kokonaispituus1.25 "
haravaPositiivinen
Varren materiaaliTeräs
TyyliPörrötön
TyyppiKääntyminen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.27
Laivan korkeus (cm)4.45
Laivan pituus (cm)5.72
Laivan leveys (cm)9.53
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPienin BoreANSI-numeroLeikkaavan reunan tyyppiAsennustyyliKokonaispituusharavaMerkitty ympyräLisää muotoHinta
ULTRA-DEX USA MH16 LSEL3-CFT poratanko | AH3VQY 33NF48 MH16 LSEL3-CFT1.2 "MH16 LSEL3-CFT0 TutkinnotRuuvilukko1.625 "Neutraali3 / 8 "Kolmio€393.13
ULTRA-DEX USA MH16 LSER3-CFT poratanko | AH3VQZ 33NF49 MH16 LSER3-CFT1.2 "MH16 LSER3-CFT0 TutkinnotRuuvilukko1.625 "Neutraali3 / 8 "Kolmio€360.90
ULTRA-DEX USA MH16 MCLNL4-CFT poratanko | AH3VRA 33NF50 MH16 MCLNL4-CFT1.2 "MH16 MCLNL4-CFT-5 astettaKiristin ja lukitustappi1.625 "Negatiivinen1 / 2 "80 astetta timanttia€374.84
ULTRA-DEX USA MH16 MCLNR4-CFT poratanko | AH3VRB 33NF51 MH16 MCLNR4-CFT1.2 "MH16 MCLNR4-CFT-5 astettaKiristin ja lukitustappi1.625 "Negatiivinen1 / 2 "80 astetta timanttia€341.83
ULTRA-DEX USA MH16 MDUNL3-CFT poratanko | AH3VRC 33NF52 MH16 MDUNL3-CFT1.3 "MH16 MDUNL3-CFT-3 astettaKiristin ja lukitustappi1.625 "Negatiivinen3 / 8 "55 astetta timanttia€374.84
ULTRA-DEX USA MH16 MDUNR3-CFT -poraruuvi | AH3VRD 33NF53 MH16 MDUNR3-CFT1.3 "MH16 MDUNR3-CFT-3 astettaKiristin ja lukitustappi1.625 "Negatiivinen3 / 8 "55 astetta timanttia€341.83
ULTRA-DEX USA MH16 MTUNR3-CFT poratanko | AH3VRE 33NF54 MH16 MTUNR3-CFT1.2 "MH16 MTUNR3-CFT-3 astettaKiristin ja lukitustappi1.625 "Negatiivinen3 / 8 "Kolmio€341.83

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ULTRA-DEX USA MH28 STUCR3-CFT poratanko
€394.13 / yksikkö