ULTRA-DEX USA E24U MCLNL4 -poraustanko | AH3VKY 33NE32

ULTRA-DEX USA E24U MCLNL4 poratanko

Varastossa
Tuote: AH3VKY Malli: E24U MCLNL4Ristiviite: 33NE32

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,891.27 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräBoring Bar
ANSI-numeroE24U MCLNL4
Baari Dia.1.500 "
Leikkaavan reunan tyyppi-5 astetta
Merkitty ympyrä1 / 2 "
Lisää muoto80 astetta timanttia
Aseta paksuus0.187 "
Johtokulma-5 astetta
Vasen / oikea käsiVasen käsi
Pienin Bore1.73 "
AsennustyyliKiristin ja lukitustappi
Kokonaispituus14 "
haravaNegatiivinen
Varren materiaalikarbidi
TyyliJäähdytysneste läpi
TyyppiKääntyminen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.13
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)35.56
Laivan leveys (cm)7.62
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTyyliANSI-numeroLisää muotoVasen / oikea käsiPienin BoreAsennustyyliKokonaispituusharavaHinta
ULTRA-DEX USA E1750-16 poratanko | AH3VKP 33NE24 E1750-16PörrötönE1750-16--2.01 "-16 "-€4,733.69
ULTRA-DEX USA E2000-20 poratanko | AH3VKQ 33NE25 E2000-20PörrötönE2000-20--2.4 "-20 "-€7,014.72
ULTRA-DEX USA E20U MCLNL4 -poraustanko | AH3VKR 33NE26 E20U MCLNL4Jäähdytysneste läpiE20U MCLNL480 astetta timanttiaVasen käsi1.47 "Kiristin ja lukitustappi14 "Negatiivinen€2,433.66
ULTRA-DEX USA E20U MCLNR4 poratanko | AH3VKT 33NE27 E20U MCLNR4Jäähdytysneste läpiE20U MCLNR480 astetta timanttiaOikea käsi1.47 "Kiristin ja lukitustappi14 "Negatiivinen€2,433.66
ULTRA-DEX USA E20U MWLNL4 poratanko | AH3VKU 33NE28 E20U MWLNL4Jäähdytysneste läpiE20U MWLNL480 astetta TrigoniaVasen käsi1.47 "Kiristin ja lukitustappi14 "Negatiivinen€2,433.66
ULTRA-DEX USA E20U MWLNR4 poratanko | AH3VKV 33NE29 E20U MWLNR4Jäähdytysneste läpiE20U MWLNR480 astetta TrigoniaOikea käsi1.47 "Kiristin ja lukitustappi14 "Negatiivinen€2,433.66
ULTRA-DEX USA E20U SCLCL4 -poraustanko | AH3VKW 33NE30 E20U SCLCL4Jäähdytysneste läpiE20U SCLCL480 astetta timanttiaVasen käsi1.465 "Ruuvilukko14 "Positiivinen€2,341.30

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ULTRA-DEX USA E24U MCLNL4 poratanko
€2,891.27 / yksikkö